| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYMM1210 Herst.-Nr.: NSYMM1210 EAN/GTIN: 3606480183171 |
| |
|
| | |
| Glatte Montageplatte für Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Für Gehäuse H1200 x B1000 mm. Universelles Montagezubehör. Montageort des Stufenschlittens oder direkte Befestigung an den Hinterlegern (Schrauben M8). 180 kg zulässige Last. Verzinkter Stahl. Satz von 1. umkehrbaren Abmessungen Kann in ein Gehäuse mit umgekehrten Abmessungen eingebaut werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1150 mm | Breite: | 950 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Lochung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| |