Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser, 115 mm, 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser, 115 mm, 70
ESD Kunststoffpinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser, 115 mm, 70
Artikel-Nr.:
     4502-02L6867
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     707.CF
EAN/GTIN:
     4099891365004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Vollkunststoffpinzette - Kohlenstofffaser - Spitzen: abgewinkelt, zulaufend. Gesamtlänge: 115 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Kunststoffpinzette
Beständig gegen:
Öle, Schmiermittel, Kraftstoffe, unpolare Lösungsmittel
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Kohlenstofffaser
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 5,44*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,35*
€ 5,47*
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 5,47*
€ 8,95*
ab € 4,66*
€ 7,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.