Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; nicht magnetisch,hohe Elastizität; L.Pinzette: 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; nicht magnetisch,hohe Elastizität; L.Pinzette: 115mm
Pinzette; nicht magnetisch,hohe Elastizität; L.Pinzette: 115mm
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-707.CF
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     707.CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: Polyamid mit leitenden Fasern
Resistenz gegenüber: Reibung
Werkzeug-Typ: Pinzette
Spitzenform: flach
Pinzettenlänge: 115mm
Pinzetteneigenschaften: nicht magnetisch;hohe Elastizität
Temperaturbeständigkeit: 130°C
Ausführung: ESD
Breite des Endstückes: 1,2mm
Art der Pinzette: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 5,47*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,37*
€ 5,50*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 5,50*
€ 8,95*
ab € 4,68*
€ 7,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.