| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8473096 Herst.-Nr.: 707.CF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = PA66/CF30 (Spitze), Kunststoff (Gehäuse) Gesamtlänge = 115 mm Abtriebsgröße = Fein ESD-sicher = Ja
Vollkunststoff-Pinzette aus Kohlenstofffaser von Idealtek ESD. Diese in Schweizer Handarbeit hergestellten Pinzetten für anspruchsvolle Präzisionsarbeiten bestehen aus ESD-sicherer Kohlenstofffaser. Sie weisen eine perfekt ausgeglichene Spitzensymmetrie auf, und sind perfekt für die Elektrobranche, Uhrenmacher, Juweliere und Anwendungen im Labor geeignet. PA66/CF30 Polyamid 66 verstärkt mit 30 Gew.-% Kohlenstofffaser Wärmestabilisiert Sehr hohe Steifigkeit, ausgezeichnete Zugfestigkeit und Biegungsfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Kriechfestigkeit Geringe Reibung, selbstschmierende Eigenschaften, ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebfestigkeit Gute Wärmekapazität Gute Chemikalienbeständigkeit (Öle, Fette, Brennstoffe, nicht polare Lösungsmittel) ESD-sicheres Material Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von sehr empfindlichen Bauteilen und Einheiten Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | PA66/CF30 (Spitze), Kunststoff (Gehäuse) | Gesamtlänge: | 115 mm | Abtriebsgröße: | Fein | ESD-sicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Flachpinzette, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette gebogen 115mm, flachpinzette, präzisions-pinzette 115 mm, 8473096, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 707CF, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,82* | € 5,44* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 3,35* | € 5,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,95* | € 5,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,66* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|