Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 310 Grip Black Strickhandschuh, Größe S/7 244957-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244957-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     14905-S/7
EAN/GTIN:
     4901792012324
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA 310 Grip Black Strickhandschuh, Größe S/7 für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau aus einer Kombination aus Polyester und Baumwolle nahtlos latexbeschichtete geraute Innenhand für eine gute Griffsicherheit atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung abriebfest Schutz vor Mikroschnitten flexibel und robust gute Fingerfertigkeit gute Reißfestigkeit Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh showa best gr s, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Schutzhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 3,93*
2 Tage
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,08*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 5,95*
1 Tag
7
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,83*
Lager 4445
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 48,45*
€ 61,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,97*
€ 73,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,94*
€ 67,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,82*
€ 65,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,61*
€ 62,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,94*
€ 60,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 48,45*
€ 57,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,845* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Best
178310-11
ab € 2,30*
Ähnlich
k.A.
310 10/XL schwarz
ab € 21,36*
Ähnlich
k.A.
310 8/M schwarz
ab € 25,33*
Ähnlich
SHOWA
178310-gg-6/XS
ab € 25,781*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-9/L
ab € 25,681*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-8/M
ab € 25,771*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-7/S
ab € 25,671*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-10/XL
ab € 25,741*
Ähnlich
SHOWA
31007G
ab € 2,30*
Ähnlich
SHOWA
14905-9
ab € 2,36*
Ähnlich
SHOWA
0502_08 H
ab € 2,44*
Ähnlich
SHOWA
0502_09 H
ab € 1,96*
Ähnlich
SHOWA
0502_10 H
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.