Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 310 gelb/orange | Arbeitshandschuhe Allzweckhandschuhe | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 310 gelb/orange | Arbeitshandschuhe Allzweckhandschuhe | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XL
SHOWA 310 gelb/orange | Arbeitshandschuhe Allzweckhandschuhe | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XL
Artikel-Nr.:
     8580-178310-go-10/XL
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     178310-go-10/XL
EAN/GTIN:
     4901792012393
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA 310 gelb/orange | Arbeitshandschuhe Allzweckhandschuhe | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XL

Dieser Allzweckhandschuh, der für seinen Komfort und seine taktile Griffsicherheit bekannt ist, hat eine ergonomische Gestaltung, um die Leistung und den Komfort bei einer Vielzahl von Anwendungen zu verbessern.
Der atmungsaktive offene Handrücken hält eine angenehme Temperatur aufrecht und das elastische Bündchen verhindert, dass Schmutz in den Handschuh eindringt.
Eine Handflächenbeschichtung aus rauem Naturkautschuk sorgt für maximale Griffsicherheit und Fingerfertigkeit, und die dunkle Farbe verbirgt Schmutz.

Vorteile

  • Robuste Griffsicherheit
  • Eng anliegend
  • Atmungsaktiv
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Nahtlose Verarbeitung

Eigenschaften

  • In Latex eingetauchte Handfläche
  • Innenhandschuh aus Baumwolle und Polyester
  • Elastisches Bündchen
  • Raue Grifffläche
  • Ergonomisch

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Umschlag von Pflanzen und Gemüse
  • Zimmerei
  • Antriebsmaschinen
  • Dachrinne und Fallrohr
  • Wartung
  • Maurerhandwerk
  • Anpflanzen & Umtopfen
  • Holzzuschnitt
  • Öffentliche Versorgung
  • Versand/Warenannahme
  • Umgang mit schweren Geräten
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/orange
Größe:
10/XL
Obermaterial:
Latex
Gauge:
10 Gauge
Trägermaterial:
Baumwolle, Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,762* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,32*
€ 45,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,35*
€ 44,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,15*
€ 41,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,99*
€ 40,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Best
178310-11
ab € 2,38*
Ähnlich
k.A.
310 10/XL schwarz
ab € 21,40*
Ähnlich
k.A.
310 8/M schwarz
ab € 25,55*
Ähnlich
SHOWA
178310-gg-6/XS
ab € 27,76*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-9/L
ab € 27,69*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-8/M
ab € 27,66*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-7/S
ab € 27,65*
Ähnlich
SHOWA
31007G
ab € 2,49*
Ähnlich
SHOWA
14905-7
ab € 2,95*
Ähnlich
SHOWA
14905-9
ab € 2,37*
Ähnlich
SHOWA
0502_08 H
ab € 2,43*
Ähnlich
SHOWA
0502_09 H
ab € 1,98*
Ähnlich
SHOWA
0502_10 H
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.