Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Grip Black 14905-7 Baumwolle, Polyester Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C05377
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     14905-7
EAN/GTIN:
     4901792012324
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Features:
Nahtlos
Abbriebfest
Flexibel und robust
Atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Normen:
EN 388
Material (Handfläche):
Baumwolle + Polyester
Material (Handrücken):
Baumwolle + Polyester
EN Norm:
EN 388
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh showa best gr s, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Showa, Grip Black, Schutzhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,95*
€ 4,00*
2 Tage
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 5,05*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,93*
1 Tag
4
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,81*
6 Tage
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,52*
€ 12,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Best
178310-11
ab € 2,38*
Ähnlich
k.A.
310 10/XL schwarz
ab € 21,40*
Ähnlich
k.A.
310 8/M schwarz
ab € 25,55*
Ähnlich
SHOWA
178310-gg-6/XS
ab € 27,76*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-9/L
ab € 27,69*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-8/M
ab € 27,66*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-7/S
ab € 27,65*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-10/XL
ab € 27,62*
Ähnlich
SHOWA
31007G
ab € 2,49*
Ähnlich
SHOWA
14905-9
ab € 2,37*
Ähnlich
SHOWA
0502_08 H
ab € 2,43*
Ähnlich
SHOWA
0502_09 H
ab € 1,98*
Ähnlich
SHOWA
0502_10 H
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.