| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-244886-YY Herst.-Nr.: 1163-XL/9 EAN/GTIN: 4901792006644 |
| |
|
| | |
| SHOWA 380 NBR Foam Grip Strickhandschuh Nylon blau, Größe XL/9 für ölige und nasse Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, Präzisionsarbeiten, allgemeine Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Maschinen- und Gerätebau, Baustoffhandel, Lager und Logistik, Handwerksbereich, Gartenbau aus 100 % Nylon nahtlos genoppte und geschäumte nitrilbeschichtete Innenhand atmungsaktiver Handrücken optimale und dauerhafte Griffsicherheit leichter und elastischer Handschuh fusselarm und sehr lange formstabil minimales Allergierisiko atmungsaktiv widerstandsfähig guter Griff auf rutschigen Teilen oder Oberflächen die große Bewegungssicherheit und optimale Fingerfertigkeit erfordern Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 135.00 mm | DEPTH GRO: | 360.00 mm | WEIGHT GRO: | .600000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 2,73* | € 3,87* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,73* | € 3,92* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,27* | € 4,17* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 3,30* | € 4,21* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 53,88* | € 67,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,388* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|