Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa 380 NBR 1163-8 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, L EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892359-BP
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     1163-8
EAN/GTIN:
     4901792006637
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Showa 380 NBR 1163-8 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8,L EN 388 CAT II 1 Paar

SHOWA 380 NBR Foam Grip Strickhandschuh

Nahtlos
Fusselarm
Widerstandsfähig
Atmungsaktiv

Ausstattung:
Aus Nylon · Nahtlos · Genoppte und geschäumte nitrilbeschichtete Innenhand · Atmungsaktiver Handrücken · Optimale und dauerhafte Griffsicherheit · Leichter und elastischer Handschuh · Fusselarm und sehr lange formstabil · Minimales Allergierisiko · Atmungsaktiv · Widerstandsfähig · Guter Griff von rutschigen Teilen oder Oberflächen, die große Bewegungssicherheit und optimale Fingerfertigkeit erfordern · Besonders geeignet für Arbeiten im Bauwesen, KFZ-Industrie, in Transport und Logistik und bei mechanischen Arbeiten.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 8,L · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Material (Handfläche): Nylon · Material (Handrücken): Nylon · Material (nur für Titel): Nylon · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Marke:
Showa
Farbe:
schwarz | blau
Material (Handrücken):
Nylon
Material (Handfläche):
Nylon
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
8 | L
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
8
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Showa, 1163-8, 380 NBR, Schutzhandschuhe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
413
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,41*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,67*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 3,98*
2 Tage
240
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,21*
Lager 102
48
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
1163-7
ab € 2,24*
Ähnlich
SHOWA
118380-6/S
ab € 32,28*
Ähnlich
SHOWA
118380-9/XL
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.