Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 380 | Arbeitshandschuhe ölabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 380 | Arbeitshandschuhe ölabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XL
SHOWA 380 | Arbeitshandschuhe ölabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XL
SHOWA 380 | Arbeitshandschuhe ölabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XL
SHOWA 380 | Arbeitshandschuhe ölabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XL
Artikel-Nr.:
     8580-118380-6/S
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118380-6/S
EAN/GTIN:
     4901792006613
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA 380 | Arbeitshandschuhe ölabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XL

Der vielfältig einsetzbare Handschuh 380 gewährleistet ein präzises Tastgefühl und bietet eine dauerhafte Griffsicherheit sowohl in nassen als auch in trockenen Umgebungen beim Umgang mit kleinen öligen Komponenten oder beim Heben schwerer Gegenstände. Mit dem Fokus auf Komfort verhindert das elastische Bündchen das Eindringen von Schmutz in den Handschuh und über die offene Rückseite können Luft und Feuchtigkeit entweichen.

Vorteile

  • Ölabweisend
  • Besondere Griffsicherheit
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Hautfreundlich
  • Atmungsaktiv
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Eng anliegend
  • Wasserabweisend

Eigenschaften

  • Elastisches Bündchen
  • Ergonomisch
  • Geringes Gewicht
  • In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Automobilreparatur und -wartung
  • Umgang mit komplizierten Teilen
  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Verschalungen
  • Weiße Ware
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
6/S
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh showa best gr s, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,228* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,12*
€ 52,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,84*
€ 48,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,38*
€ 46,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,28*
€ 38,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
1163-7
ab € 2,24*
Ähnlich
SHOWA
1163-8
ab € 2,23*
Ähnlich
SHOWA
118380-9/XL
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.