Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler Euro-Pedal, 60 Liter, Korpus blau, Deckel 177035-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177035-YY
Herst.-Nr.:
     1078
EAN/GTIN:
     4030695010783
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tret-Abfallsammler Euro-Pedal, 60 Liter, Korpus blau, Deckel blau Der großvolumige Tret-Abfalleimer Euro-Pedal kann komfortabel mit beiden Händen befüllt werden, ohne den Deckel anfassen zu müssen. Durch seine hochwertige Verarbeitung hält er den täglichen Belastungen im Arbeitsumfeld stand. Tret-Abfalleimer aus pulverbeschichtetem Stahlblech Klemmring zur Müllsackbefestigung Kunststoffdeckel Fußpedal Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 60 l Behälteröffnung Breite = 350 mm Einwurfklappe = fußbetätigt Deckel Typ = mit Griff Deckel Breite = 360 mm Deckel Tiefe = 430 mm Deckel Material = Kunststoff Deckel Farbe = blau Selbstschließend = ja Höhe = 700 mm Tiefe = 450 mm Durchmesser = 450 mm Farbe = blau RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 7 kg
Weitere Informationen:
Behälteröffnung Breite:
350 mm
Behälter Volumen:
60 l
Deckel Breite:
360 mm
Deckel Farbe:
blau
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Tiefe:
430 mm
Deckel Typ:
mit Griff
Durchmesser:
450 mm
Eigengewicht:
7 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
blau
Höhe:
700 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tiefe:
450 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 145,46*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 114,84*
€ 146,18*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,44*
€ 146,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 148,23*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 136,60*
€ 173,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 25,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,13*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,79*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,44*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,17*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 0,98*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,14*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,67*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 78,67*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 87,60*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 47,31*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 51,80*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 51,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.