Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LINEAR LED PANEL 145 ALU, 42W 4100K 4100lm 120°, dimmbar, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LINEAR LED PANEL 145 ALU, 42W 4100K 4100lm 120°, dimmbar, Alu
LED Deckenleuchte LINEAR LED PANEL 145 ALU, 42W 4100K 4100lm 120°, dimmbar, Alu
LED Deckenleuchte LINEAR LED PANEL 145 ALU, 42W 4100K 4100lm 120°, dimmbar, Alu
Artikel-Nr.:
     440-NO-1566155011
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1566155011
EAN/GTIN:
     4044538061238
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte LINEAR LED PANEL 145 ALU, 42W 4100K 4100lm 120°, dimmbar, Alu

  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 4100 K
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, DALI, Phasenabschnitt
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Artikelnummer: NO-1566155011
  • Zubehör: Betriebsgerät
  • Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM
  • Schutzklasse: 3
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 40 V
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 0,1 - 200 cm
  • Nennstrom: max. 1050 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium eloxiert/PMMA-Diffusorscheibe
  • Lichtstrom: 4100 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Leuchtmittel: SMD-LED
  • Lampenleistung: 42 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • Gewicht: 3,3 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: alu
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 145∕ 15∕ 1,2 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: 4 Befestigungsblättchen incl
  • Lichtverteilung symmetrisch
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Zubehör: 2 Seilhalterungen incl
  • Geeignet für Lichtbandkonfigurationen
  • Zubehör: 2 Seilabhängungen incl
  • Lichtaustritt direkt
  • Zubehör: 2 Seile je ca. 2 m incl
  • Durchgangsverdrahtung möglich
  • Umgebungstemperatur ta -20 - 40°C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 214,31*
€ 214,31*
€ 5,95*
ab € 173,70*
€ 214,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,71*
€ 216,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,48*
€ 216,86*
€ 8,50*
ab € 178,95*
€ 221,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1560739600
ab € 24,48*
Zubehör
nobilé
1566099701
ab € 8,60*
Zubehör
nobilé
8980420350
ab € 62,42*
Zubehör
nobilé
8980410010
ab € 58,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.