Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baldachin ws ST 250x90x45mm BALDACHINFÜRLEDPANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E786E60
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1560739600
EAN/GTIN:
     4044538050911
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin weiß
baldachin
Baldachin ws ST 250x90x45mm BALDACHINFÜRLEDPANEL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Baldachin
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
45 mm
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,05*
€ 31,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,34*
€ 32,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,60*
€ 33,27*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,31*
€ 34,34*
€ 5,46*
ab € 25,95*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.