Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce BARD LED Pendelleuchte 92x32cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce BARD LED Pendelleuchte 92x32cm, weiß
Fabas Luce BARD LED Pendelleuchte 92x32cm, weiß
Fabas Luce BARD LED Pendelleuchte 92x32cm, weiß
Fabas Luce BARD LED Pendelleuchte 92x32cm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3394-45-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3394-45-102
EAN/GTIN:
     8019282095088
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Fabas Luce BARD LED Pendelleuchte 92x32cm, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 92∕ 32∕ 0 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß/satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leistungsaufnahme: 52 W
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Lampentyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 4680 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Aluminium/Methacrylat
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3394-45-102
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 205,40*
€ 205,40*
Frei Haus
ab € 177,07*
€ 219,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,27*
€ 220,19*
€ 8,50*
ab € 178,91*
€ 221,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3394-40-102
ab € 122,43*
Ähnlich
Fabas
3394-21-102
ab € 94,67*
Ähnlich
Fabas
3394-61-102
ab € 120,97*
Ähnlich
Fabas
3394-22-102
ab € 154,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.