Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARD SUSPENSION LAMP L.420X420 WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARD SUSPENSION LAMP L.420X420 WHITE
BARD SUSPENSION LAMP L.420X420 WHITE
BARD SUSPENSION LAMP L.420X420 WHITE
Artikel-Nr.:
     2338L-FA_8019282095064_
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3394-40-102
EAN/GTIN:
     8019282095064
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Fabas Luce LED -Pendelleuchte "BARD" 39W 830 420x420mm Weiß

Filigrane LED-Pendelleuchte mit geometrischer Formensprache. Montagefreundlich kann die Pendellänge mittels der Schnellspannklemmen an die Raumhöhe angepasst werden. (max. Pendellänge 2 Meter) Die leistungsstarke Designer-Leuchte von S.T. Fabas Luce ist über Phasenan - oder abschnittsdimmer dimmbar.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 39
  • Länge [mm]: 420
  • Breite [mm]: 420
  • Höhe [mm]: 2000
  • Lichtstrom [lm]: 3880
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz:
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
39 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
420 / 420 / 2000 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Deckenleuchte, LED Beleuchtung, FABAS LUCE Leuchte, Wohnraumbeleuchtung, Esstischleuchte, Hängelampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 143,00*
€ 143,00*
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 152,52*
€ 8,50*
ab € 124,96*
€ 156,30*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 126,76*
€ 158,86*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3394-61-102
ab € 122,12*
Ähnlich
Fabas
3394-45-102
ab € 176,99*
Ähnlich
Fabas
3394-22-102
ab € 153,78*
Ähnlich
Fabas
3394-21-102
ab € 94,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.