Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Pendelleuchte SLIM, 5W, 2700K, 500lm, IP20, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen LED Pendelleuchte SLIM, 5W, 2700K, 500lm, IP20, dimmbar, weiß
1-Phasen LED Pendelleuchte SLIM, 5W, 2700K, 500lm, IP20, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-707164
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707164
EAN/GTIN:
     4042943177865
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

1-Phasen LED Pendelleuchte SLIM, 5W, 2700K, 500lm, IP20, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • UGR: < 19
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -20 - 65 °C
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: 1-Phasen Pendelleuchte
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 3,9∕ 30∕ 180 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsfaktor: 0,8
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-707164
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 45 °C
  • Farbkonsistenz: 3 SDCM
  • besonders weiches Textilkabel
  • blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert <19
  • schlankes Design mit nur 39mm Durchmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,03*
€ 50,92*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,97*
€ 53,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,22*
€ 92,74*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930748
ab € 2,11*
Zubehör
Deko-Light
D-930749
ab € 2,11*
Zubehör
Deko-Light
D-930746
ab € 2,51*
Zubehör
Deko-Light
D-930745
ab € 2,11*
Zubehör
Deko-Light
D-930744
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.