Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor-Ring für SLIM Leuchte, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor-Ring für SLIM Leuchte, IP20, weiß
Reflektor-Ring für SLIM Leuchte, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-930744
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930744
EAN/GTIN:
     4042943177872

Reflektor-Ring für SLIM Leuchte, IP20, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Artikelnummer: D-930744
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Produktart: Reflektor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 2,97*
€ 8,50*
ab € 2,09*
€ 3,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 6,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.