Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 98W, 4000K, 12169lm, dimmbar DALI, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 98W, 4000K, 12169lm, dimmbar DALI, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 98W, 4000K, 12169lm, dimmbar DALI, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13852184
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13852184
EAN/GTIN:
     4251433967743
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, ø 100 cm, Höhe 5 cm, 98W, 4000K, 12169lm, dimmbar DALI, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13852184
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 100∕ 5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 98 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 124 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 12169 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.267,53*
€ 1.372,64*
Frei Haus
ab € 1.282,34*
€ 1.391,37*
Lager 440
Frei Haus
ab € 1.439,98*
€ 1.439,98*
Frei Haus
ab € 1.321,52*
€ 1.440,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.414,61*
€ 1.534,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,98*
€ 1.713,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832183CA
ab € 1.137,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832184CA
ab € 1.143,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832188CA
ab € 1.275,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852183CA
ab € 1.524,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852184CA
ab € 1.517,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852188CA
ab € 1.591,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13822183
ab € 826,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13822184
ab € 825,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13842183
ab € 1.073,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13842184
ab € 1.073,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832183
ab € 885,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832184
ab € 884,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852183
ab € 1.268,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13832188
ab € 1.082,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13852188
ab € 1.465,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.