Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrhaken / Dübelhaken / Nylonhaken 8 x 75


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-858075
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     858075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dübelhaken

Rohrhaken, einfach, 8 x 75

  • Nylon
  • Farbe grau
  • besonders geeignet für Befestigung von Rohrleitungen auf Beton und Naturstein
Weitere Informationen:
Abmessung:
8 x 75 mm
für Rohr Durchmesser:
25 - 35 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Rohrhaken, Nylonhaken, Nylonrohrhaken, Plastehaken, Rohrbefestiger, Einzelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,84*
€ 29,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,23*
€ 28,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,08*
€ 27,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,36*
€ 26,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,72*
€ 25,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,90*
€ 21,30
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
855670
ab € 14,61*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
855875
ab € 24,45*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
855895
ab € 27,68*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
856070
ab € 11,35*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
858110
ab € 27,54*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
858095
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.