Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohrhaken / Dübelhaken 8 x 95


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-855895
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     855895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dübelhaken

Rohrhaken, doppelt, 8 x 95

  • Nylon
  • Farbe grau
  • besonders geeignet für Befestigung von Rohrleitungen auf Beton und Naturstein
Weitere Informationen:
Abmessung:
8 x 95 mm
für Rohr Durchmesser:
25 - 35 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Rohrhaken, Nylonhaken, Nylonrohrhaken, Plastehaken, Rohrbefestiger, Doppelhaken, Doppelrohrhaken, Doppeldübelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,57*
€ 45,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,35*
€ 45,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,00*
€ 42,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,89*
€ 41,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,05*
€ 40,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,52*
€ 33,94
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
855670
ab € 15,07*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
855875
ab € 25,00*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
856070
ab € 11,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
858110
ab € 28,43*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
858075
ab € 18,37*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
858095
ab € 21,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.