Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrhaken / Dübelhaken / Nylonhaken 6 x 70


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-856070
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     856070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dübelhaken

Rohrhaken, einfach, 6 x 70

  • Nylon
  • Farbe grau
  • besonders geeignet für Befestigung von Rohrleitungen auf Beton und Naturstein
Weitere Informationen:
Abmessung:
6 x 70 mm
für Rohr Durchmesser:
bis 25 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Rohrhaken, Nylonhaken, Nylonrohrhaken, Plastehaken, Rohrbefestiger, Einzelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,16*
€ 19,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,87*
€ 18,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,06*
€ 17,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,45*
€ 17,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,02*
€ 16,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,35*
€ 13,51
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
855670
ab € 14,62*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
855875
ab € 24,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
855895
ab € 27,61*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
858110
ab € 27,64*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
858075
ab € 17,84*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
858095
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.