Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Komplettpackplatz SYSTEM 1600, Schneidvorrichtung, 1600 x 800 x 1910 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Rocholz Komplettpackplatz SYSTEM 1600, mit Schneidvorrichtung, 1600 x 800 x 1910 mm
  • Komplettpackplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte, Formularablage und Kartonmagazin
  • Stabiler Tisch in Stahlkontruktion
  • 30 mm Arbeitsplatte
  • 300 kg max. Flächenlast
  • Arbeitsplatte hellgrau melaminharzbeschichtet
  • Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, Rubinrot RAL 3003
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1600 x 800 x 1910
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 1600
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 800
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 690
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: hellgrau
  • Sekundärfarbe: rot
  • RAL-Code: 7035
  • RAL-Code 2: 3003
  • Material Arbeitsplatte: Holz
  • Oberfläche Arbeitsplatte: melaminharz beschichtet
  • Stärke Arbeitsplatte [mm]: 30
  • Gewicht [kg]: 85
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1600 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1910 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Komplettpacktisch, Packplatz, Arbeitstisch, Rocholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,64*
€ 1.656,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,24*
€ 1.647,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,67*
€ 1.587,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,57*
€ 1.547,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,75*
€ 1.505,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309421
ab € 35,01*
Zubehör
k.A.
309424
ab € 61,29*
Zubehör
k.A.
309425
ab € 69,96*
Zubehör
k.A.
309422
ab € 130,40*
Zubehör
k.A.
309427
ab € 209,72*
Zubehör
k.A.
309428
ab € 234,45*
Zubehör
k.A.
309429
ab € 244,05*
Zubehör
k.A.
309420
ab € 122,23*
Zubehör
k.A.
309432
ab € 191,90*
Zubehör
k.A.
309434
ab € 69,94*
Zubehör
k.A.
309433
ab € 121,35*
Zubehör
k.A.
309426
ab € 208,77*
Zubehör
k.A.
309431
ab € 86,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.