Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Holmadapter zur Befestigung von Gelenkarmen, 47 x 67 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter zur Befetigung von Gelenkar...
Holmadapter
Rocholz Holmadapter zur Befestigung von Gelenkarmen, 47 x 67 x 200 mm
  • Holmadapter zur Befestigung von Gelenkarmen
Technische Daten:
  • Farbe: anthrazit
  • RAL-Code: 7016
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 47 x 67 x 200
  • Gewicht [kg]: 0,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
47 mm
Tiefe Außen:
67 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.