Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta PP-Klebeband 610, 38 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299516
EAN/GTIN:
     4056705200609
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
monta PP-Klebeband 610, 38 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ
  • stabile PP-Folie als Trägermaterial
  • sehr hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
  • zum Kleben, Fixieren und Montieren in leichten und mittelschweren Anwendungen, bis max. 36 kg
  • universell einsetzbar im Büro, Verwaltung oder Versand
  • Kleber: Acrylat
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 66000
  • Breite außen [mm]: 38
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Reißkraft (N/cm): 40
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
38 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 3,49667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,94*
€ 32,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 16,98*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,59*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,86*
Zubehör
k.A.
299512
ab € 29,82*
Zubehör
k.A.
299527
ab € 27,63*
Zubehör
k.A.
299651
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.