Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller für Paketband, 50 mm Rollenbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller für Paketband, 50 mm Rollenbreite
  • praktische Handabroller für Klebebänder
  • Abroller Kombi, mit regelbarer Abrollbremse
  • robuste Ausführung aus einer langlebiger Kombination aus Stahl- und Kunststoffkomponenten
  • mit starkem Stahlmesser
  • für PP- und PVC Klebebänder mit 50 mm Bandbreite
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,47
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,47 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, handabroller, Abroller, Klebebandabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299642
ab € 20,56*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,53*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,91*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,66*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.