Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- Abroller für 50 mm Rollenbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Tisch- Abroller für 50 mm Rollenbreite
  • praktische Abroller für rationelles Arbeiten
  • durch zwei getrennte Aufnahmekerne können zwei Bänder mit je 25 mm Breite parallel aufgenommen und verarbeitet werden
  • leichtes, zeitsparendes Handling
  • Tischbefestigung durch Schraubzwingen (in Lieferumfang enthalten)
  • für Bandbreiten bis 50 mm
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • Gewicht [kg]: 1,6
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
1,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299515
ab € 28,50*
Zubehör
k.A.
299503
ab € 69,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.