Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Einbetonieren, 70 x 70 mm, mit 2 Kettenösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248377
EAN/GTIN:
     4055381217765
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, mit zwei Ösen, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Einbetonieren, 70 x 70mm
  • Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen
  • zum Einbetonieren
  • feuerverzinkt und lackiert, weiß / rot
  • insgesamt 1330 mm hoch, davon 330 mm Unterflur
  • zwei Kettenösen
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: 2 Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Breite außen [mm]: 70
  • Tiefe außen [mm]: 70
  • Höhe außen [mm]: 1330
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 6,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
1330 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
6,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
248376
ab € 81,50*
Ähnlich
k.A.
248369
ab € 59,12*
Ähnlich
Moravia
100.13.027
ab € 49,32*
Ähnlich
Moravia
101.11.727
ab € 66,75*
Ähnlich
Moravia
100.10.016
ab € 45,57*
Ähnlich
Moravia
101.12.498
ab € 64,40*
Ähnlich
Moravia
100.12.191
ab € 54,19*
Ähnlich
Moravia
102.12.561
ab € 76,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.