Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Endpfosten 60/1330, mit einer Öse, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert zum Einbetonieren mit Erdankerstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-100.13.027
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     100.13.027
EAN/GTIN:
     4055381100302
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1330 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
105 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 49,37*
€ 65,39*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 66,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 71,20*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
248376
ab € 81,53*
Ähnlich
k.A.
248377
ab € 90,89*
Ähnlich
k.A.
248369
ab € 59,11*
Ähnlich
Moravia
100.10.016
ab € 45,40*
Ähnlich
Moravia
100.12.191
ab € 54,24*
Ähnlich
Moravia
102.12.561
ab € 76,70*
Ähnlich
Moravia
101.12.498
ab € 64,42*
Ähnlich
Moravia
101.11.727
ab € 66,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.