Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Sperrpfosten, feststehend, 76/1330 mm, 1000 mm Überflur, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, mit 1 Öse, zum Einbetonieren mit Erdanker.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-101.12.498
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     101.12.498
EAN/GTIN:
     4055381101071
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1420 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
140 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 83,25*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 66,40*
€ 85,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 87,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 130,03*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
248376
ab € 81,53*
Ähnlich
k.A.
248377
ab € 90,89*
Ähnlich
k.A.
248369
ab € 59,11*
Ähnlich
Moravia
100.13.027
ab € 49,37*
Ähnlich
Moravia
100.10.016
ab € 45,40*
Ähnlich
Moravia
100.12.191
ab € 54,24*
Ähnlich
Moravia
102.12.561
ab € 76,70*
Ähnlich
Moravia
101.11.727
ab € 66,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.