Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Erdungszange BR, 1 LED-Leuchte, mit Schnellkupplung, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Edelstahl-Erdungszange BR mit Überwachungsfunktion, 1 LED-Leuchte, mit Schnellkupplung, Atex
  • alle Kabel und Zangen sind mit Quick-Connect ausgestattet, der praktischen Schnellkupplung für den einfachen Wechsel
  • geeignet für alle Erdungssysteme mit Überwachung
  • Edelstahlzange BR, mit LED-Anzeige, 2-polig
  • zugelassen gemäß Atex II 1 GD EEx ia IIC T4
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (ATEX 2014/34/EU), Sonstiges* (IECEX KONFORMITÄTSERKLÄRUNG)
  • Gewicht [kg]: 0,86
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,86 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,18*
€ 905,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,13*
€ 898,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,39*
€ 854,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,06*
€ 817,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,50*
€ 758,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
207323
ab € 344,82*
Zubehör
k.A.
207324
ab € 502,79*
Zubehör
k.A.
207322
ab € 229,79*
Zubehör
k.A.
206261
ab € 366,99*
Zubehör
k.A.
206260
ab € 222,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.