Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austausch-Spiralkabel 5 m, 2-adrig, blau, 2 x Schnellkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Austausch-Spiralkabel 5 m, für Erdungssysteme mit Überwachung, 2-adrig, blau, 2 x Schnellkupplung
  • alle Kabel und Zangen sind mit Quick-Connect ausgestattet, der praktischen Schnellkupplung für den einfachen Wechsel
  • geeignet für alle Erdungssysteme mit Überwachung
Technische Daten:
  • Werkstoff: Sonstiges*
  • Breite außen [mm]: 5000
  • Gewicht [kg]: 0,55
Weitere Informationen:
Breite Außen:
5000 mm
Werkstoff:
Sonstiges*
Gewicht:
0,55 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,55*
€ 335,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
207321
ab € 637,50*
Zubehör
k.A.
206261
ab € 320,29*
Zubehör
k.A.
206260
ab € 196,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.