Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austausch-Spiralkabel 15 m, 2-adrig, blau, 2 x Schnellkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207324
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Austausch-Spiralkabel 15 m, für Erdungssysteme mit Überwachung, 2-adrig, blau, 2 x Schnellkupplung
  • alle Kabel und Zangen sind mit Quick-Connect ausgestattet, der praktischen Schnellkupplung für den einfachen Wechsel
  • geeignet für alle Erdungssysteme mit Überwachung
Technische Daten:
  • Werkstoff: Sonstiges*
  • Breite außen [mm]: 15000
  • Gewicht [kg]: 1,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
15000 mm
Werkstoff:
Sonstiges*
Gewicht:
1,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,02*
€ 718,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,97*
€ 716,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,12*
€ 686,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,67*
€ 656,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,30*
€ 600,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
207321
ab € 635,79*
Zubehör
k.A.
206261
ab € 319,42*
Zubehör
k.A.
206260
ab € 195,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.