Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Stretch-Jacke schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Stretch-Jacke schwarz Gr. S
Evolve Stretch-Jacke schwarz Gr. S
Evolve Stretch-Jacke schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130161-940-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130161-940-S
EAN/GTIN:
     7322302985377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • vollständig aus Stretch-Material
  • moderne Passform
  • Reißverschluss vorne
  • Brusttasche mit Mesh-Futter
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Mesh-Futter
  • reflektierende Details
  • CORDURA®-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
218 g/m²
Größe:
S
Material:
55% Elastomultiester, 45% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 93,49*
8 Tage
107
€ 5,99*
ab € 73,74*
€ 93,94*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,86*
€ 118,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,34*
€ 140,8246
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,81*
€ 134,2439
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,93*
€ 130,8167
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,03*
€ 127,3657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,2146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,55*
€ 114,8945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,7934
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130161-940-XS
ab € 72,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.