| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976237550 Herst.-Nr.: 130161-940-S EAN/GTIN: 7322302985377 |
| |
|
| | |
| Kansas 130161-940-S Evolve Stretch-Jacke Evolve Vollständig aus Stretch-Material / Moderne Passform / Reißverschluss vorne / Brusttasche mit Mesh-Futter / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Mesh-Futter / Reflektierende Details / CORDURA®-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen / OEKO-TEX® zertifziert. 940 Schwarz 55% Elastomultiester, 45% Polyester. 218 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130161-940-S | Werksnummer: | 130161-940-S | Gewicht netto Kg: | 0,653000 | Gewicht brutto Kg: | 0,653000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, kansas-jacke schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke kansas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,19* | € 93,69* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,01* | € 94,14* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,13* | € 118,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|