Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM schwarz Gr. XXXL
ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM schwarz Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120958-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120958-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302639638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Sweater

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
3XL
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,96*
€ 70,64*
8 Tage
38
€ 5,99*
ab € 54,47*
€ 70,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 87,62*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,46*
€ 89,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,13*
€ 106,0647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,9711
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,49*
€ 99,3531
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,30*
€ 96,747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,3567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,96*
€ 88,0124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,3274
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120958-940-XS
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.