Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 120958-940-3XL ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM Schwarz ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 120958-940-3XL ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM Schwarz ESD
Fristads Kansas 120958-940-3XL ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM Schwarz ESD
Fristads Kansas 120958-940-3XL ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM Schwarz ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2019330208
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     120958-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302639638
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Sweater
Rundhalsausschnitt / Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340.
48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Karbon.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120958-940-3XL
Werksnummer:
120958-940-3XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
RU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
3XL
Produktart:
T-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 70,54*
Lager 1955
38
€ 5,99*
ab € 54,17*
€ 70,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 87,62*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,98*
€ 89,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120958-940-XS
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.