| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans111842-540-M Herst.-Nr.: 111842-540-M EAN/GTIN: 7322302474215 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - über die Schulter führende Reflexstreifen
- Feinstrickbündchen am Halsausschnitt und an Armabschlüssen
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9cal/cm² HAF: 78,9%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5
- Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | M | Material: | 60% Modacryl,37% Baumwolle,3% Karbon | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,E 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, herren-t-shirts m blau, flammschutz pullover, flammschutz pullover hellblau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,82* | € 110,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,38* | € 111,02* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,99* | € 137,41* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 98,75* | € 139,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|