Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame High Vis Regenhose Kl. 2, 2047 RSHF Warnschutz-gelb Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame High Vis Regenhose Kl. 2, 2047 RSHF Warnschutz-gelb Gr. XXXXL
Flame High Vis Regenhose Kl. 2, 2047 RSHF Warnschutz-gelb Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans101056-130-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     101056-130-4XL
EAN/GTIN:
     7322303221658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • verstellbare Bundweite
  • verstellbare Beinabschlüsse
  • verstellbare elastische Hosenträger
  • Gummilatz
  • sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 11612,EN 14116,EN 1149-5,EN 343
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
21
€ 5,99*
ab € 69,93*
€ 90,64*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,25*
€ 114,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,65*
€ 136,4335
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,54*
€ 130,3526
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,73*
€ 127,0087
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,93*
€ 123,6767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,03*
€ 114,2757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,6875
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101056-130-XS
ab € 70,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.