| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001128382 Herst.-Nr.: 101056-130-XS EAN/GTIN: 7322302306998 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 101056-130-XS Flame Hi-Vis Regenlatzhose 2047 RSHF Flammschutz
Verstellbare Bundweite / Verstellbare Beinabschlüsse / Verstellbare elastische Hosenträger / Gummilatz / Sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/1.
Farbe: Warnschutz-Gelb
Material: 100% Polyester (flammhemmend, mit PU-Beschichtung) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 101056-130-XS | Werksnummer: | 101056-130-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Gelb | Groesse: | XS | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb latzhose, regenbundhose, regenhose gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,88* | € 89,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,69* | € 90,05* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,49* | € 111,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 80,78* | € 113,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|