Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette Pollux gelb-schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffkette Pollux gelb/schwarz 3 m
Kunststoffkette Pollux gelb/schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     415-temka13127GS
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13127GS
EAN/GTIN:
     4250410112732
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • mit 2 Universalhaken

Produktdaten:

  • Flachprofil: 9 x 11 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht:
0,41 kg
Länge:
3 m
Stärke:
9 mm
Typ:
Absperrkette
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 6,51*
€ 8,92*
1
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,25*
1
€ 4,70*
ab € 7,07*
€ 9,30*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,51*
2 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,17* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
20102EG
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
20102ES
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
k.A.
12403 SG
ab € 19,98*
Zubehör
k.A.
12463 SG
ab € 146,76*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.