Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette gelb/schwarz mit 2 Universalhaken, Flachprofil 9 mm, Länge 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96042
96042
Artikel-Nr.:
     164-96042
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13127GS
EAN/GTIN:
     4250410112732
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
Absperrkette gelb/schwarz mit 2 Universalhaken
Material: PP (Polypropylen)
Flachprofil 9 mm
Länge: 3 Meter
Gewicht: ca. 0,41 kg
Bestellhinweis:
Zum Nachrüsten für das Absperrpfosten-Set,
Best.-Nr. 96041, oder für vorhandene Pfosten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Stärke:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Zubehör
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 6,51*
€ 8,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,00*
€ 9,07*
1
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,11*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 7,07*
€ 9,16*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,35667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
20102EG
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
20102ES
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
k.A.
12403 SG
ab € 19,92*
Zubehör
k.A.
12463 SG
ab € 146,47*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.