Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette PP gelb/schwarz 9mm L.3m m.2 Universalhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000480222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13127 GS
EAN/GTIN:
     4250410112732
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
aus Polypropylen, schwarz/gelb · Flachprofil 9 mm · Länge 3 m · mit zwei Universalhaken, zur Befestigung an Sperrpfosten Art.-Nr. 9000 480 220Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,41kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Kettenstärke:
9 mm
Länge:
3 m
Ausführung:
mit 2 Universalhaken
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Absperrketten, Kette, Ketten, Kettenzubehör, Pfostenketten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 6,51*
€ 8,89*
1
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,17*
1
€ 4,70*
ab € 7,06*
€ 9,23*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,14*
€ 9,44*
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
20102EG
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
20102ES
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
k.A.
12403 SG
ab € 19,97*
Zubehör
k.A.
12463 SG
ab € 146,74*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.