Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer UT8776 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneutec Exzenterschleifer 75 mm
Pneutec Exzenterschleifer 75 mm
Pneutec Exzenterschleifer 75 mm Schleifer Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92207
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92207
EAN/GTIN:
     4250112997330
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer

Ölfreier Mini-Schleifer mit 2,5 mm Exzenter-Hub für den perfekten Feinschliff. Ohne Staubabsaugung.

Produktbeschreibung:

  • ohne Staubabsaugung
  • Composit Gehäuse
  • Einhandbedienung, vibrationsarm
  • 360° drehbarer Luftanschluss
  • 75 mm 6-Loch Klett-Teller
  • ölfreier 240 Watt Druckluftmotor, nur 78 db(A)
  • Exzenterhub: 2,5 mm
  • Tellerdurchmesser: 75 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 78,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
11000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,8 kg
Luftverbrauch:
0,8 l/s
Typ:
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Stabschleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92200
ab € 190,06*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92201
ab € 190,75*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92202
ab € 176,85*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92203
ab € 175,87*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92206
ab € 194,43*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92204
ab € 166,40*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92205
ab € 166,74*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92213
ab € 83,77*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92222
ab € 87,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.