Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer UT8773-15L ölfrei, Zentralabsaugung, 15-Loch Klett-Teller, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenterschleifer ölfrei, Zentralabsaugung, 15-Loch Klett-Teller, 5,0 mm
Exzenterschleifer ölfrei, Zentralabsaugung, 15-Loch Klett-Teller, 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92206
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92206
EAN/GTIN:
     4250112989663
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer

Ölfreier Schleifer mit Anschluß an zentrale Staubabsaugung und 5,0 mm Exzenter-Hub für den perfekten Feinschliff.

Produktbeschreibung:

  • mit Zentralabsaugung
  • Composit Gehäuse
  • Einhandbedienung, vibrationsarm
  • 15-Loch Klett-Teller
  • ölfreier 240 Watt Druckluftmotor
  • Exzenterhub: 2,5 mm
  • Tellerdurchmesser: 150 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 78,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
11000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,9 kg
Luftverbrauch:
4,6 l/s
Typ:
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Stabschleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92200
ab € 190,06*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92201
ab € 190,75*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92202
ab € 176,85*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92203
ab € 175,87*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92204
ab € 166,40*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92205
ab € 166,74*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92207
ab € 176,24*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92213
ab € 83,77*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92222
ab € 87,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.