Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer UT8771 ölfrei, Eigenabsaugung, 5,0 mm Exzenter-Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenterschleifer ölfrei, Eigenabsaugung, 5,0 mm Exzenter-Hub
Exzenterschleifer ölfrei, Eigenabsaugung, 5,0 mm Exzenter-Hub
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92201
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92201
EAN/GTIN:
     4250112982169
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer

Ölfreier Schleifer mit Eigenabsaugung und 5,0 mm Exzenter-Hub für den perfekten Feinschliff.

Produktbeschreibung:

  • mit Eigenabsaugung
  • Composit Gehäuse
  • Einhandbedienung, vibrationsarm
  • 6-Loch Klett-Teller
  • ölfreier 240 Watt Druckluftmotor
  • Exzenterhub: 5,0 mm
  • Tellerdurchmesser: 150 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 78,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
11000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,9 kg
Luftverbrauch:
4,6 l/s
Typ:
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Stabschleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92200
ab € 190,06*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92202
ab € 176,85*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92203
ab € 175,87*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92206
ab € 194,43*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92204
ab € 166,40*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92205
ab € 166,74*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92207
ab € 176,24*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92213
ab € 83,77*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92222
ab € 87,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.