Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie Klebe- und Dichtmasse K&D Grau, Schlauchbeutel 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karosserie Klebe- und Dichtmasse K&D Grau
Karosserie Klebe- und Dichtmasse K&D Grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec94660
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94660
EAN/GTIN:
     4013558946603
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse

Petec schnellhärtende, elastische Einkomponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet.

Produktbeschreibung:

  • breites Haftspektrum, starke Haftung
  • überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
  • dauerhafte Dichtwirkung, dauerelastisch und vibrationsfest
  • überlackierbar, silikonfrei,
  • nicht korrosiv, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigen den Aushärteprozess, erst nach vollständiger Aushärtung überlackierbar

Einsatzbereiche:

  • universelle Anwendungen im Karosserie- und Fahrzeugbau: verklebt Metall (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und viele Kunststoffe sowie Holz und Glas
  • z.B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Fugen, Verklebung von vibrierenden Teilen

Hinweis:

  • Enthält: 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat Reaktionsprodukt aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat und Methyl 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidylsebacat
  • EUH204: Enthält Isocyanata. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

Gefahrenhinweise:

  • H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Sicherheitshinweise:

  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P261: Einatmen von Dampf vermeiden.
  • P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342 + P311: Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
  • P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
  • P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
24 h
Farbe:
grau
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
600 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 9,39*
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 9,79*
€ 12,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
1 Stück enthält 0,6 Liter (ab € 16,31667* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 259,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
94530
ab € 4,74*
Ähnlich
Petec
94560
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.