Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 94660 K&D GRAU, SCHLAUCHBEUTEL 600ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 94660 K&D GRAU, SCHLAUCHBEUTEL 600ML
Petec 94660 K&D GRAU, SCHLAUCHBEUTEL 600ML
Petec 94660 K&D GRAU, SCHLAUCHBEUTEL 600ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791945
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94660
EAN/GTIN:
     4013558946603
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
Schnellhärtende, elastische 1-Komponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet. breites Haftspektrum, starke Haftung überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten dauerhafte Dichtwirkung, dauerelastisch und vibrationsfest Marine-Freigabe überlackierbar, silikonfrei wiederverschließbare Spitze (bei Kartuschen) nicht korrosiv, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen Einsatzbereich: Für universelle Anwendungen im Karosserie- und Fahrzeugbau: Verklebt Metall (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und viele Kunststoffe sowie Holz und Glas, z. B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Fugen und Verklebung von vibrierenden Teilen. Für universelle Anwendungen im Karosserie- und Fahrzeugbau: Verklebt Metall (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und viele Kunststoffe sowie Holz und Glas, z. B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Fugen und Verklebung von vibrierenden Teilen. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Klebeflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) reinigen und entfetten. Als Haftvermittler empfehlen wir PETEC Schwarzprimer (Art.-Nr. 82330) in Verbindung mit dem Wollwischer (Art.-Nr. 82222). Schlauchbeutel öffnen, Düse zuschneiden und in eine passende Ausdrückpistole einlegen. Anschließend die ersten 2cm des Materials verwerfen. Das Produkt mit der Ausdrückpistole auf die Klebefläche auftragen und das Bauteil fügen. Ggf. das Bauteil nach der Montage fixieren. Erst nach vollständiger Durchhärtung ist K&D mit geeigneten Produkten überlackierbar. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der Datenblätter unter www.petec.de) Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigen den Aushärteprozess, erst nach vollständiger Aushärtung überlackierbar.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
94660
Werksnummer:
94660
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
48,00
Höhe netto mm:
48,00
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,680000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Grau

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 7,64*
€ 9,35*
6 Tage
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 9,85*
€ 12,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
1 Stück enthält 0,6 Liter (ab € 12,73334* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 187,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
94530
ab € 4,75*
Ähnlich
Petec
94560
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.