Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumschutz und Konservierung 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlraumschutz und Konservierung 500 ml
Hohlraumschutz und Konservierung 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec73550
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     73550
EAN/GTIN:
     4013558735504
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 500 ml
unterbodenschutz

Einsatzbereich:

  • Langzeitkorrosionsschutz für Karosseriehohlräume

Produktbeschreibung:

  • schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
  • unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
  • sehr gute Kriechfähigkeit, auch schwerzugängliche Karosseriehohlräumewerden erreicht
  • hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
  • beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

Produktdaten:

  • Basis: Paraffinwachs
  • Farbe: transparent
  • Sprühabstand: 25 cm
  • Verarbeitungstemperatur: + 10°C bis + 30°C
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate

Gefahrenhinweise für 1000 ml

  • H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise für 500 ml

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: unterbodenschutz petec
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,93*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 3,63*
€ 5,395*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,395*
€ 6,42005
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 7,26* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
73460
ab € 6,98*
Ähnlich
Petec
73250
ab € 2,46*
Ähnlich
Petec
73310
ab € 6,72*
Ähnlich
Petec
73410
ab € 7,43*
Ähnlich
Petec
73510
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.