Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 73410 Multi UBS Wax translucent Saugdose 1.000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 73410 Multi UBS Wax translucent Saugdose 1.000 ml
PETEC 73410 Multi UBS Wax translucent Saugdose 1.000 ml
PETEC 73410 Multi UBS Wax translucent Saugdose 1.000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791807
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     73410
EAN/GTIN:
     4013558734101
Suchbegriffe:
Saugdose Zentralsauger
Steckdose Zentralsauger
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
Bietet optimalen Korrosions- und Steinschlagschutz in korrosionsgefährdeten Bereichen und haftet auf vielen Oberflächen. schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm sehr gute Haftung hitzebeständig bis +200°C feuchtigkeitsverdrängend hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung flexible und leicht klebrige Wachsschicht mit hervorragender Temperaturbeständigkeit wird nicht rissig oder spröde hervorragende Kriechfähigkeit hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl sowie leichte Säuren & Basen PETEC Multi UBS-Wax auf Wachsbasis bietet optimalen Korrosions- und Steinschlagschutz in korrosionsgefährdeten Bereichen und haftet auf vielen Oberflächen. Durch die hervorragende Kriechfähigkeit erreicht Multi UBS-Wax auch schwer zugängliche Karosseriehohlräume. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Multi UBS-Wax mit der PETEC UBS-Pistole (Art.-Nr. 98507) im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen, ggf. Schlauch aufschrauben. Bei dickeren Schichten wird empfohlen, das Produkt zwischen den verschiedenen Schichten trocknen zu lassen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Gefahr der Autoxidation bei Legierungen. Das Produkt enthält Lösungsmittel, welche evtl. bestehende Beschichtungen anlösen oder angreifen können. Unterschiedliche Unterbodenschutz-Produkte sollten daher nicht ohne Eigenversuche beliebig miteinander kombiniert werden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Nicht überlackierbar. Nicht auf das Brems- und Auspuffsystem, Hitzeblech oder Gummiteile auftragen. UBS-Pistole nach Gebrauch reinigen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Multi UBS Wax bietet wahlweise einen transparenten oder schwarzen Schutzfilm.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
73410
Werksnummer:
73410
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
0,865000
Gewicht brutto Kg:
0,865000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Translucent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,01*
6 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 9,54*
€ 13,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,46* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
73250
ab € 2,47*
Ähnlich
Petec
73310
ab € 6,75*
Ähnlich
Petec
73420
ab € 7,47*
Ähnlich
Petec
73510
ab € 7,42*
Ähnlich
Petec
73710
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.