Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi UBS -Wax schwarz, 500 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Multi UBS -Wax schwarz, 500 ml
Multi UBS -Wax schwarz, 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec73460
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     73460
EAN/GTIN:
     4013558734606
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 500 ml
unterbodenschutz

PETEC Multi UBS Wax schwarz, schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile.

Produktbeschreibung:

  • schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
  • sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend
  • hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
  • hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
  • beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

Gefahrenhinweise:

  • H222: Extrem entzündbares Aerosol
  • H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H315: Verursacht Hautreizungen.
  • H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • H372: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
  • H411: Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise:

  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
  • P362 + P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
  • P313: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P410 + P412: Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
  • P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
GHS:
GHS02 | GSH07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: unterbodenschutz petec, Konservierung, Petec, Steinschlagschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 18.000 Dosen
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 13,96* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
73250
ab € 2,47*
Ähnlich
Petec
73310
ab € 6,72*
Ähnlich
Petec
73410
ab € 7,45*
Ähnlich
Petec
73510
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.